Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5113450000 HCTT/6-560-B - 5113450000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5113450000 HCTT/6-560-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Material Gebläserad - Kunststoff

  • Max. Luftmenge bei 50 Pa - 5150.67 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 100 Pa - 2780.67 m³/h

  • Max. Luftmenge bei 150 Pa - 603 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893078698

Artikelnummer

SPI5113450000

Herstellernummer

5113450000

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Material Gebläserad:

Kunststoff

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

5150.67 m³/h

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

2780.67 m³/h

Max. Luftmenge bei 150 Pa:

603 m³/h

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Motor mit fester Drehzahl:

nein

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Rückschlagklappe:

ohne

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Design Kappe:

Pilz

Axiale Ausführung:

ja

Luftzufuhrdachlüfter:

ja

Indirekter Antrieb:

nein

Mit Schalldämpfer:

nein

Arbeitshöhe:

488 mm

Sockelmaß innen vierkant:

905 mm

Nenndurchmesser Kanal:

560 mm

Estrattore da tetto con girante equilibrata dinamicamente, mozzo della girante in alluminio, girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cappello in alluminio e basamento in acciaio zincato. Versione B estrazione. Trifase - 6 P Potenza massima assorbita (W): 410