S & P ITALIA SPA - SPI5113449200 HCTT/6-500-B - 5113449200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Material Gebläserad - Kunststoff
Max. Luftmenge bei 50 Pa - 2678.33 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa - 1271 m³/h
Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen
Packung
1 ST
EAN
8413893078681
Artikelnummer
SPI5113449200
Herstellernummer
5113449200
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Material Gebläserad:
Kunststoff
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
2678.33 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
1271 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Motor mit fester Drehzahl:
nein
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Rückschlagklappe:
ohne
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Design Kappe:
Pilz
Axiale Ausführung:
ja
Luftzufuhrdachlüfter:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Arbeitshöhe:
410 mm
Sockelmaß innen vierkant:
710 mm
Nenndurchmesser Kanal:
500 mm