S & P ITALIA SPA - SPI5113432800 HCTT/4-355-B - 5113432800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Material Gebläserad - Kunststoff
Max. Luftmenge bei 50 Pa - 1542.06 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa - 1046.94 m³/h
Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen
Packung
1 ST
EAN
8413893078612
Artikelnummer
SPI5113432800
Herstellernummer
5113432800
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Material Gebläserad:
Kunststoff
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
1542.06 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
1046.94 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Motor mit fester Drehzahl:
nein
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Rückschlagklappe:
ohne
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Design Kappe:
Pilz
Abluftrichtung:
horizontal
Axiale Ausführung:
ja
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Arbeitshöhe:
361 mm
Sockelmaß innen vierkant:
630 mm
Nenndurchmesser Kanal:
355 mm