S & P ITALIA SPA - SPI5113407000 HCTT/4-630-B - 5113407000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Material Gebläserad - Kunststoff
Max. Luftmenge bei 50 Pa - 11816.1 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa - 10425 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa - 8056.65 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893076342
Artikelnummer
SPI5113407000
Herstellernummer
5113407000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Material Gebläserad:
Kunststoff
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
11816.1 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
10425 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
8056.65 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
6562.49 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
5355.33 m³/h
Max. Luftmenge bei 300 Pa:
3784 m³/h
Nennstrom:
2.9 A
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Motor mit fester Drehzahl:
nein
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Rückschlagklappe:
ohne
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Design Kappe:
Pilz
Abluftrichtung:
horizontal
Axiale Ausführung:
ja
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Arbeitshöhe:
488 mm
Sockelmaß innen vierkant:
905 mm
Nenndurchmesser Kanal:
630 mm