Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5113220700 CAB-PLUS 125 - 5113220700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5113220700 CAB-PLUS 125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 281 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Gleichstrommotor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893234704

Artikelnummer

SPI5113220700

Herstellernummer

5113220700

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

281 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Höhe:

255 mm

Breite:

395 mm

Länge:

411 mm

Kanaldurchmesser Zuluft:

125 mm

Kanaldurchmesser Abluft:

125 mm

Anschluss:

Flansch

Cassonetto ventilante compatto, di basso profile, basso livello sonoro, costruito in lamiera di acciaio zincato, per installazione interna o esterna in posizione orizzontale o verticale, con isolamento acustico (M0) da 25 mm in fibra di vetro, ventilatore centrifugo con girante a semplice aspirazione pale avanti in lamiera zincata. Motore monofase a rotore esterno direttamente accoppiato a 2 velocità, IP44 con cuscinetti a sfera, Classe B, protezione termica e scatola morsettiera remota IP55. Pannello a chiusura ermetica, apribile per l’accesso al ventilatore. Possono essere installate all’esterno senza necessità di copertura. Temperatura di eserzicio di -20ºC a +40ºC.