S & P ITALIA SPA - SPI5113216500 CAB-250-N - 5113216500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 1184.76 m³/h
Leistungsaufnahme - 395 W
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893157171
Artikelnummer
SPI5113216500
Herstellernummer
5113216500
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1184.76 m³/h
Leistungsaufnahme:
395 W
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Höhe:
383 mm
Breite:
525 mm
Länge:
560 mm
Kanaldurchmesser Zuluft:
250 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
250 mm
Anschluss:
Flansch