S & P ITALIA SPA - SPI5113211600 CAB-160 - 5113211600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 390 m³/h
Leistungsaufnahme - 100 W
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893112019
Artikelnummer
SPI5113211600
Herstellernummer
5113211600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
390 m³/h
Leistungsaufnahme:
100 W
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Höhe:
273 mm
Breite:
388 mm
Länge:
395 mm
Kanalbreite Zuluft:
0 mm
Kanalhöhe Zuluft:
0 mm
Kanaldurchmesser Zuluft:
160 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
160 mm
Kanalbreite Abluft:
0 mm
Kanalhöhe Abluft:
0 mm
Anschluss:
Flansch