Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5112681900 PER-800 CR - 5112681900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5112681900 PER-800 CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Luftrichtung - ausblasend

  • Mit Einbaurahmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893588968

Artikelnummer

SPI5112681900

Herstellernummer

5112681900

Hersteller

SPI

Werkstoff:

Aluminium

Luftrichtung:

ausblasend

Mit Einbaurahmen:

nein

Serranda a sovrapressione per montaggio a parete, costruita con telaio in acciaio e alette in alluminio, leggera e resistente, con dispositivo che permette l’apertura perfetta e coordinata di tutti i lama. E' dotato di rete di protezione a maglia quadra. Larghezza: 900mm