Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5111936000 HCFT/4-1000/H-A-X - 5111936000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5111936000 HCFT/4-1000/H-A-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 53044.4 m³/h

  • Anschlussspannung - 0 V

  • Mit thermischem Überlastschutz - nein

  • Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893125477

Artikelnummer

SPI5111936000

Herstellernummer

5111936000

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

53044.4 m³/h

Anschlussspannung:

0 V

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore trifase a 4 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola. Supporto senza rete.