S & P ITALIA SPA - SPI5111935200 HCBT/4-1000/H-A-X - 5111935200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 53666 m³/h
Anschlussspannung - 690 V
Leistungsaufnahme - 8.52 W
Mit thermischem Überlastschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893115980
Artikelnummer
SPI5111935200
Herstellernummer
5111935200
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
53666 m³/h
Anschlussspannung:
690 V
Leistungsaufnahme:
8.52 W
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP55
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Bedienung:
Stromnetz
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
1250 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
512 mm
Farbe:
schwarz


