S & P ITALIA SPA - SPI5110981200 HXM-400 - 5110981200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 3541.98 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 0.15 W
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893661258
Artikelnummer
SPI5110981200
Herstellernummer
5110981200
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
3541.98 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0.15 W
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP54
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Bedienung:
Stromnetz
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
500 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
204 mm


