S & P ITALIA SPA - SPI5110006300 HXM-300 - 5110006300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 1178.87 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 0.04 W
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893001443
Artikelnummer
SPI5110006300
Herstellernummer
5110006300
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1178.87 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0.04 W
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Bedienung:
Stromnetz
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
92.5 mm


