Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5110005500 HXM-350 - 5110005500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5110005500 HXM-350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 1677.17 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 0.05 W

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893001436

Artikelnummer

SPI5110005500

Herstellernummer

5110005500

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

1677.17 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.05 W

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Schutzart (IP):

IP44

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

465 mm

Breite:

465 mm

Tiefe:

105.5 mm

Ventilatore elicoidale a parete telaio in acciaio zincato e girante in alluminio. Telaio e girante sono protette con vernice in poliestere anticorrosiva. Motore monofase 230V-50/60Hz, IP44, Classe B, regolabile per variazione di tensione, con protezione termica, cuscinetti a sfera e cavo di collegamento di lunghezza 50 cm.