Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5110002200 HXM-250 - 5110002200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5110002200 HXM-250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 809.18 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 0.03 W

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893001429

Artikelnummer

SPI5110002200

Herstellernummer

5110002200

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

809.18 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.03 W

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Schutzart (IP):

IP44

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Bedienung:

Stromnetz

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

333 mm

Breite:

333 mm

Tiefe:

92.5 mm

Ventilatore elicoidale a parete telaio in acciaio zincato e girante in alluminio. Telaio e girante sono protette con vernice in poliestere anticorrosiva. Motore monofase 230V-50/60Hz, IP44, Classe B, regolabile per variazione di tensione, con protezione termica, cuscinetti a sfera e cavo di collegamento di lunghezza 50 cm.