Startseite

S.I.G.I. SRL - SGID0940100000B 21F1 UL D10 NERO - D0940100000B

KopierenKopieren
S.I.G.I. SRL - SGID0940100000B 21F1 UL D10 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Farbe - schwarz

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 100 M

EAN

8013768512021

Artikelnummer

SGID0940100000B

Herstellernummer

D0940100000B

Hersteller

SGI

Innendurchmesser:

10 mm

Farbe:

schwarz

Hitzebeständig:

ja

Tubetto vetro impregnato nero, 1 KV, 250? diametro 10 mm

S.I.G.I. SRL

Ein S.I.G.I. SRL Produkt

Entdecken Sie die S.I.G.I. SRL-Serie