Startseite

S.I.G.I. SRL - SGID0940080000B 21F1 UL D8 NERO - D0940080000B

KopierenKopieren
S.I.G.I. SRL - SGID0940080000B 21F1 UL D8 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 100 M

EAN

8013768512151

Artikelnummer

SGID0940080000B

Herstellernummer

D0940080000B

Hersteller

SGI

Innendurchmesser:

8 mm

Farbe:

schwarz

Hitzebeständig:

ja

Tubetto vetro impregnato nero, 1 KV, 250? diametro 8 mm

Ein S.I.G.I. SRL Produkt

Entdecken Sie die S.I.G.I. SRL-Serie