RUTENBECK - RUTN700 802 201 Temperatursensor fA1/4r TCR easy Plus RE - N700 802 201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -10...40 °C
Ausführung - Klemme
Länge der Sonde - 600 mm
Länge des Anschlusskabels - 0.6 m
Packung
1 ST
EAN
4043921060100
Artikelnummer
RUTN700 802 201
Herstellernummer
N700 802 201
Hersteller
RUT
Messbereich:
-10...40 °C
Ausführung:
Klemme
Länge der Sonde:
600 mm
Länge des Anschlusskabels:
0.6 m
Temperatursensor, Auflösung 1 °C, B-Wert 3435 K ± 1 %, 10 kOhm bei 25 °C, schwarz (ähnlich RAL 9005), 600 mm, 6 g Ausführung:Klemme, Messbereich:-10...40 °C, Länge der Sonde:600 mm, Länge des Anschlusskabels:0,6 m


