RUTENBECK - RUTN401 000 14 Abspannklemme AKL802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannseildurchmesser - 8.5...13.5 mm
Kabeldurchmesser - 10.5...13.5 mm
Anzahl der Kabel - 1
Ausführung - nicht isoliert
Werkstoff - Stahl/Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4043921050651
Artikelnummer
RUTN401 000 14
Herstellernummer
N401 000 14
Hersteller
RUT
Spannseildurchmesser:
8.5...13.5 mm
Kabeldurchmesser:
10.5...13.5 mm
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung:
3.5 N


