RUTENBECK - RUTN392 000 00 Anlegewerkzeug fA1/4r LSA + Klemmen AW2 - N392 000 00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für BNC-Stecker - nein
Geeignet für D-Sub-Stecker - nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker - nein
Geeignet für F-Stecker - nein
Geeignet für LSA-Plus - ja
Packung
1 ST
Geeignet für BNC-Stecker:
nein
Geeignet für D-Sub-Stecker:
nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
nein
Geeignet für F-Stecker:
nein
Geeignet für LSA-Plus:
ja
Geeignet für RJ-Stecker:
nein
Geeignet für Schwachstromverbinder:
nein
Geeignet für ST-Stecker:
nein
Geeignet für SC-Stecker:
nein
Geeignet für SMA-Stecker:
nein
Geeignet für LC-Stecker:
nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
nein
Mit Sperrvorrichtung:
nein
Mit Schneidvorrichtung:
ja
Mit Abisolierfunktion:
ja


