Startseite

RUTENBECK - RUTN235 103 04 Spannungsversorgung PoE+ REG - N235 103 04

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN235 103 04 Spannungsversorgung PoE+ REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 48...57 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1.6 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Kurzschlussfest - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.546 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4043921663646

Artikelnummer

RUTN235 103 04

Herstellernummer

N235 103 04

Hersteller

RUT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

48...57 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1.6 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

60 W

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

1.6 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

52 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

108 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Tiefe:

64 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP21

Breite in Teilungseinheiten:

6

PoE+ -Spannungsversorgung für REG-Montage, Ausgangsleistung: 48 W, für bis zu 3 PoE+ -Geräte (Klasse 0–3), Nennbetriebsspannung: 100–240 V~/50–60 Hz