Startseite

RUNPOTEC - RUN30040 Kabelziehstrumpf mit Schlaufe 6-9mm - 30040

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN30040 Kabelziehstrumpf mit Schlaufe 6-9mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...9 mm

  • Freidrehender Kopf - ja

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045472165

Artikelnummer

RUN30040

Herstellernummer

30040

Hersteller

RUN

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...9 mm

Freidrehender Kopf:

ja

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kabelziehstrumpf mit Schlaufe