Startseite

RUNPOTEC - RUN30030 Runpo1 Spezialkunststoffband 20m - 30030

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN30030 Runpo1 Spezialkunststoffband 20m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 20 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045472103

Artikelnummer

RUN30030

Herstellernummer

30030

Hersteller

RUN

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

20 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

6 mm

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Spezialkunststoff-Spirale Ösenkopf ø 6 mm, Gewinde M5, mit Strang verschraubt