Startseite

Runpotec - RUN30029 Runpo1 Spezialkunststoffband 15m - 30029

KopierenKopieren
Runpotec - RUN30029 Runpo1 Spezialkunststoffband 15m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 330 mm

  • Materialstärke des Einziehdrahts - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045472097

Artikelnummer

RUN30029

Herstellernummer

30029

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

330 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Kopfform:

Ring

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

15 m

Verdrillt:

nein

Spezialkunststoff-Spirale Ösenkopf ø 6 mm, Gewinde M5, mit Strang verschraubt