RUNPOTEC - RUN30028 Runpo1 Spezialkunststoffband 10m - 30028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 10 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
9120045472080
Artikelnummer
RUN30028
Herstellernummer
30028
Hersteller
RUN
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
10 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Spezialkunststoff-Spirale Ösenkopf ø 6 mm, Gewinde M5, mit Strang verschraubt


