Startseite

RUNPOTEC - RUN30027 Runpo1 Spezialkunststoffband 5m - 30027

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN30027 Runpo1 Spezialkunststoffband 5m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045472073

Artikelnummer

RUN30027

Herstellernummer

30027

Hersteller

RUN

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

5 m

Spezialkunststoff-Spirale Ösenkopf ø 6 mm, Gewinde M5, mit Strang verschraubt