Startseite

RUNPOTEC - RUN30021 RunpoGleiter Spirale MET 30m - 30021

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN30021 RunpoGleiter Spirale MET 30m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 30 m

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045472066

Artikelnummer

RUN30021

Herstellernummer

30021

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Kopfform:

sonstige

Länge:

30 m

4 mm Metallspirale mit Power Gleiter und verpresstem Spezial-Ösenkopf am Strangende