Runpotec - RUN30019 RunpoGleiter Spirale MET 20m - 30019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Metall
Kopfform - sonstige
Länge - 20 m
Packung
1 ST
EAN
9120045472042
Artikelnummer
RUN30019
Herstellernummer
30019
Hersteller
RUN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Metall
Kopfform:
sonstige
Länge:
20 m
4 mm Metallspirale mit Power Gleiter und verpresstem Spezial-Ösenkopf am Strangende


