RUNPOTEC - RUN30018 RunpoGleiter Spirale MET 15m - 30018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 15 m
Packung
1 ST
EAN
9120045472035
Artikelnummer
RUN30018
Herstellernummer
30018
Hersteller
RUN
Werkstoff:
Metall
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
15 m
4 mm Metallspirale mit Power Gleiter und verpresstem Spezial-Ösenkopf am Strangende


