RUNPOTEC - RUN30017 RunpoGleiter Spirale MET 10m - 30017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 10 m
Packung
1 ST
EAN
9120045472028
Artikelnummer
RUN30017
Herstellernummer
30017
Hersteller
RUN
Werkstoff:
Metall
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
10 m
4 mm Metallspirale mit Power Gleiter und verpresstem Spezial-Ösenkopf am Strangende


