Startseite

RUNPOTEC - RUN30013 Metallspirale 25m mit Spezialoesenkopf - 30013

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN30013 Metallspirale 25m mit Spezialoesenkopf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 25 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045472004

Artikelnummer

RUN30013

Herstellernummer

30013

Hersteller

RUN

Werkstoff:

Metall

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

25 m

Form:

rund

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Gewindeanschluss:

nein

Verdrillt:

ja

Einsatzbereich:Installationsrohr, Werkstoff:Metall, Länge:25 m, Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:4 mm, Materialstärke des Einziehdrahts:4 mm, Kopfform:Ring, Form:rund, Verdrillt, Belastbarkeit:150 kg, Farbe:schwarz