Startseite

RUNPOTEC - RUN30011 Metallspirale 15m mit Spezialoesenkopf - 30011

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN30011 Metallspirale 15m mit Spezialoesenkopf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4 mm

  • Materialstärke des Einziehdrahts - 4 mm

  • Kopfform - Ring

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045471984

Artikelnummer

RUN30011

Herstellernummer

30011

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Kopfform:

Ring

Form:

rund

Gewindeanschluss:

nein

Länge:

15 m

Verdrillt:

ja

Einsatzbereich:Installationsrohr, Werkstoff:Metall, Länge:15 m, Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:4 mm, Materialstärke des Einziehdrahts:4 mm, Kopfform:Ring, Form:rund, Verdrillt, Belastbarkeit:150 kg, Farbe:schwarz