Startseite

RUNPOTEC - RUN21001 RC3 Kamerakopf biegsam A˜ 5,5 mm - 1 m - 21001

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN21001 RC3 Kamerakopf biegsam A˜ 5,5 mm - 1 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004989590

Artikelnummer

RUN21001

Herstellernummer

21001

Hersteller

RUN

Die Dualkamera (1 x Frontkamera und 2 x Seitenkamera) mit dem Durchmesser von 5,5 mm ist ein praktisches Zubehor fur die RC3 Inspektionskamera. Mit der Frontkamera und Autofokus erhalt man klare Aufnahmen im Bereich von 15 mm bis 50 mm ? ideal fur prazise Nahaufnahmen. Das 1 Meter lange halbstarre Kabel kombiniert Flexibilitat und Stabilitat, um auch enge Stellen problemlos zu erreichen. Sie ist mit der RC3 Inspektionskamera kompatibel und wird mit praktischem Z-ubehor (Haken,Magnet und Objektivschutzkappe) geliefert, um schwer zugangliche Bereiche leichter zu inspizieren. Bildauflosung: Wahlbar zwischen 1920 x 1080 Pixel und 1280 x 720 Pixel fur unterschiedliche Anwendungen. LED-Beleuchtung: Sechs integrierte LEDs (dimmbar) sorgen fur optimale Lichtverhaltnisse und klare Sicht, selbst in dunklen Bereichen. Wasserfest: Ideal fur den Einsatz in feuchten Umgebungen. Die Kamera ist -wasserfest nach IP67 Vielseitig einsetzbar: Perfekt fur Inspektionen von Hohlwanden, Anlagen, Maschinen, Motoren und Luftungssystemen sowie fur schwer -erreichbare Hohlraume, enge Winkel, Schachte, Kanale und kleine Durchfuhrungen. Ideal fur kurze Distanzen: Der biegsame Schwanenhals erlaubt prazises Arbeiten in engsten RaumenLieferumfang: 1 x Dualkamera ? 5,5 mm, Lange 1 Meter,1 x Haken, 1 x Magnet, 1 x Objektivschutzkappe