Startseite

RUNPOTEC - RUN20953 GF3 SLIM Ersatz-Glasfaserstab A˜3mm-30m - 20953

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20953 GF3 SLIM Ersatz-Glasfaserstab A˜3mm-30m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004253790

Artikelnummer

RUN20953

Herstellernummer

20953

Hersteller

RUN

GF3 SLIM Ersatz-Glasfaserstab ? 3 mm (inkl. Endhulsen am Stabanfang und -ende) mit RG4.5 Fuhrungsspitze, Zugose ? 4,5 mm und Anfangsbirne ? 4,5 mm mit Gewinde RTG ? 3 mm. Die angegeben Gesamtbruchlast von 100 kg bezieht sich immer auf das gesamte Produkt(Glasfaserstab inkl. Endhulsen). Optimales Einsatzgebiet: fur Rohrdurchmesser 5 mm - 40 mm