RUNPOTEC - RUN20696 MULTIFUNKTIONSDORN - 20696

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
9120045476538
Artikelnummer
RUN20696
Herstellernummer
20696
Hersteller
RUN
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Der Multifunktionsdorn ist speziell für das Kabelabrollsystem X BOARD XB 300 und XB 500 entwickelt worden. , Durch Aufstecken an den Edelstahl-Mitteldorn des XB 300 und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel, können somit auch lose, Kabelbünde abgerollt werden. Der Teleskopmitteldorn hat einen Durchmesser von 72 mm. Er eignet sich dadurch auch hervorragend um einen dünneren Kabelbund mit kleinem Innendurchmesser oder Einzeladern abzurollen., Die Normalhöhe des Multifunktionsdorns beträgt 196 mm und kann über den Teleskopmechanismus bis max. 294 mm ausgezogen werden. Dadurch können hohe Kabelbünde oder auch entsprechende Rohrbünde abgerollt werden., Im aufgeklappten Zustand der 4 Seitenbügel ist eine Gesamtaufl agefl äche von Durchmesser 430 mm gegeben. Im Optimalfall sollte dies dem jeweiligen Kabel - oder Rohrbund entsprechen. Die Kombinationsmöglichkeit mit den RUNPOSTICKS ist durch eine gegebene Öffnung weiterhin möglich. Zusammengeklappt passt der Multifuntionsdornpasst perfekt in den RUNPOTEC Systemkoffer mit Universaleinlage (Zusätzlicher Stauraum für XB 300 und RUNPO 5) , Optimales Einsatzgebiet: Abrollen von losen Kabelbünden oder Einzeladern bis max. 290 mm Höhe und max. Durchmesser von 430 mm, Anwendungsfi lm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfi lm können Sie, durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen, Lieferumfang: 1 Stück Multifunktionsdorn When folded, it fits perfectly into the RUNPOTEC system case with universal insert (additional storage space for XB 300 and RUNPO 5 Profi cable pulling system)


