Runpotec - RUN20663 KABELZIEHSTRUMPF MIT SCHLAUFE 20-25mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...25 mm
Freidrehender Kopf - nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Max. Zugkraft - 20.405 kN
Packung
1 ST
EAN
9120045476262
Artikelnummer
RUN20663
Herstellernummer
20663
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20...25 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Max. Zugkraft:
20.405 kN
Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe. Gefertigt aus hochwertigem, verzinkten Stahl Doppel-Drahtgeflecht. Ermöglicht ein schnelleres und effizientes Arbeiten beim Kabelziehen., Die extra langen Drahtgeflechte der Kabelstrümpfe von RUNPOTEC garantieren einen sehr guten halt. , RUNPOTEC empfiehlt bei permanentem Zug den speziell entwickelten Verbindungswirbel aus hochwertigem Edelstahl zu verwenden., Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer!


