Runpotec - RUN20661 KABELZIEHSTRUMPF MIT SCHLAUFE 10-15mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...15 mm
Freidrehender Kopf - nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Max. Zugkraft - 9.996 kN
Packung
1 ST
EAN
9120045476248
Artikelnummer
RUN20661
Herstellernummer
20661
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...15 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Max. Zugkraft:
9.996 kN
Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe. Gefertigt aus hochwertigem, verzinkten Stahl Doppel-Drahtgeflecht. Ermöglicht ein schnelleres und effizientes Arbeiten beim Kabelziehen., Die extra langen Drahtgeflechte der Kabelstrümpfe von RUNPOTEC garantieren einen sehr guten halt. , RUNPOTEC empfiehlt bei permanentem Zug den speziell entwickelten Verbindungswirbel aus hochwertigem Edelstahl zu verwenden., Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer!


