RUNPOTEC - RUN20631 RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 30mm mit Hake - 20631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 1.5...1.5 mm
Freidrehender Kopf - ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - Rundkopf
Packung
1 ST
EAN
9120045475814
Artikelnummer
RUN20631
Herstellernummer
20631
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1.5...1.5 mm
Freidrehender Kopf:
ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
Rundkopf
RUNPOFIX - Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und Haken. , Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. , Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschohn durch Zugbelastung am Kabel., Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker, geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen., Der Haken ermöglicht es, die RUNPOFIX Kabelziehschlaufe an alle RUNPOGLEITER zu fixieren. (RUNPO 5, RUNPO 1 usw...)


