RUNPOTEC - RUN20629 RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 17mm mit Hake - 20629

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 1.5...1.5 mm
Freidrehender Kopf - ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - Rundkopf
Packung
1 ST
EAN
9120045475791
Artikelnummer
RUN20629
Herstellernummer
20629
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1.5...1.5 mm
Freidrehender Kopf:
ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
Rundkopf
RUNPOFIX - Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und Haken. , Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. , Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschohn durch Zugbelastung am Kabel., Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker, geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen., Der Haken ermöglicht es, die RUNPOFIX Kabelziehschlaufe an alle RUNPOGLEITER zu fixieren. (RUNPO 5, RUNPO 1 usw...)


