Runpotec - RUN20628 RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 14mm mit Hake - 20628

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 1.5...1.5 mm
Freidrehender Kopf - ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Kopfform - Rundkopf
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
9120045475784
Artikelnummer
RUN20628
Herstellernummer
20628
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1.5...1.5 mm
Freidrehender Kopf:
ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Kopfform:
Rundkopf
Werkstoff:
rostfreier Stahl
RUNPOFIX - Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und Haken. , Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. , Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschohn durch Zugbelastung am Kabel., Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker, geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen., Der Haken ermöglicht es, die RUNPOFIX Kabelziehschlaufe an alle RUNPOGLEITER zu fixieren. (RUNPO 5, RUNPO 1 usw...)


