Startseite

Runpotec - RUN20624 RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 14mm - RTG 6m - 20624

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20624 RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 14mm - RTG 6m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...14 mm

  • Freidrehender Kopf - ja

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Kopfform - Rundkopf

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045475739

Artikelnummer

RUN20624

Herstellernummer

20624

Hersteller

RUN

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...14 mm

Freidrehender Kopf:

ja

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Kopfform:

Rundkopf

Werkstoff:

rostfreier Stahl

RUNPOFIX – Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. , Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. , Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschohn durch Zugbelastung am Kabel., Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker, geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen., Durch das RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm sind alle RUNPOFIX Kabelziehschlaufen kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten.