Startseite

RUNPOTEC - RUN20617 ZUGSEIL POLYESTER A˜12MM 300M auf Tromme - 20617

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20617 ZUGSEIL POLYESTER A˜12MM 300M auf Tromme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045475852

Artikelnummer

RUN20617

Herstellernummer

20617

Hersteller

RUN

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Das RUNPOTEC Zugseil Polyester ist optimal für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet., RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugsystem., Die Haspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen des Seils. , Dazu ist das Seil noch bestens verstaut und jederzeit einsatzbereit., Sicherheitshinweis:, Nicht geeignet für senkrechten Kabelzug, darf nicht verwendet werden um Lasten oder Personen zu tragen bzw. heben.