RUNPOTEC - RUN20527 SEILHASPEL 514 - 20527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
9120045475319
Artikelnummer
RUN20527
Herstellernummer
20527
Hersteller
RUN
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Die Stahlhaspel ist KTL- und Pulver-Beschichtet, verfügt über eine Feststellbremse und einen ergonomischen Tragegriff. Die Seilhaspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen unterschiedlicher Materialien wie: Seile, Schläuche, Drähte oder auch Kabel. Alles ist bestens verstaut und jederzeit einsatzbereit., Die ausziehbaren Stellfüße ermöglichen eine erhöhte Standfestigkeit und verfügen beidseitig über ein integriertes Staufach., Optimales Einsatzgebiet: Um Runpotec Zugseile Polyester Ø 8 mm oder Ø 10 mm in längen bis zu 120m zu verstauen bzw. Auf und Abrollen., Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen., Lieferumfang: 1 Stück Seilhaspel 514 - ohne Zugseil


