RUNPOTEC - RUN20523 Kabelgleitmittel Spray 400 ml - 20523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabel - ja
Geeignet für Rohre - ja
Verpackung - Dose
Inhalt - 400 ml
Verwendbar auf Kunststoff - nein
Packung
1 ST
EAN
9120045475272
Artikelnummer
RUN20523
Herstellernummer
20523
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabel:
ja
Geeignet für Rohre:
ja
Verpackung:
Dose
Inhalt:
400 ml
Verwendbar auf Kunststoff:
nein
Verwendbar auf Metall:
nein
Säurefrei:
ja
Verwendbar auf Beton:
nein
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
ja
Wasserlöslich:
ja
Geeignet für Trinkwasser:
nein
Form:
flüssig


