Startseite

RUNPOTEC - RUN20491 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 15 - 20491

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20491 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 1300 mm

  • Materialstärke des Einziehdrahts - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045475005

Artikelnummer

RUN20491

Herstellernummer

20491

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

1300 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

15 mm

Kopfform:

Ring

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

150 m

Verdrillt:

nein

Ersatz-Glasfaserstab Ø 15 mm mit Edelstahl-Endhülsen, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm, Glasfaserstab-Zuglast 14000 kg, Gesamtzuglast 690 kg. , Optimal geeignet für Rohrdurchmesser 180 mm – 450 mm.