Runpotec - RUN20441 Kabelziehstrumpf A 85-100 mm A-se-Schla

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für Kabeldurchmesser - 85...100 mm 
- Freidrehender Kopf - ja 
- Kopf-Ausführung - geschlossen 
- Werkstoff - rostfreier Stahl 
- Max. Zugkraft - 14.71 kN 
Packung
- 1 ST 
EAN
9120045474701
Artikelnummer
RUN20441
Herstellernummer
20441
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabeldurchmesser:
85...100 mm
Freidrehender Kopf:
ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Max. Zugkraft:
14.71 kN
Geeignet für Kabeldurchmesser:85...100 mm, Freidrehender Kopf, Kopf-Ausführung:geschlossen, Max. Zugkraft:14,71 kN, Werkstoff:rostfreier Stahl


