Runpotec - RUN20439 Kabelziehstrumpf A 60-70 mm A-se-Schlau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für Kabeldurchmesser - 60...70 mm 
- Freidrehender Kopf - ja 
- Kopf-Ausführung - geschlossen 
- Werkstoff - rostfreier Stahl 
- Max. Zugkraft - 14.71 kN 
Packung
- 1 ST 
EAN
9120045474688
Artikelnummer
RUN20439
Herstellernummer
20439
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabeldurchmesser:
60...70 mm
Freidrehender Kopf:
ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Max. Zugkraft:
14.71 kN
Geeignet für Kabeldurchmesser:60...70 mm, Freidrehender Kopf, Kopf-Ausführung:geschlossen, Max. Zugkraft:14,71 kN, Werkstoff:rostfreier Stahl


