Startseite

Runpotec - RUN20438 Kabelziehstrumpf A˜ 50-60 mm A-se-Schlau

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20438 Kabelziehstrumpf A˜ 50-60 mm A-se-Schlau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 50...60 mm

  • Freidrehender Kopf - ja

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Max. Zugkraft - 14.71 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045474671

Artikelnummer

RUN20438

Herstellernummer

20438

Hersteller

RUN

Geeignet für Kabeldurchmesser:

50...60 mm

Freidrehender Kopf:

ja

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Max. Zugkraft:

14.71 kN

Geeignet für Kabeldurchmesser:50...60 mm, Freidrehender Kopf, Kopf-Ausführung:geschlossen, Max. Zugkraft:14,71 kN, Werkstoff:rostfreier Stahl