Startseite

RUNPOTEC - RUN20437 Kabelziehstrumpf A˜ 40-50 mm A-se-Schlau - 20437

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20437 Kabelziehstrumpf A˜ 40-50 mm A-se-Schlau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 40...50 mm

  • Freidrehender Kopf - ja

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Max. Zugkraft - 14.71 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045474664

Artikelnummer

RUN20437

Herstellernummer

20437

Hersteller

RUN

Geeignet für Kabeldurchmesser:

40...50 mm

Freidrehender Kopf:

ja

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Max. Zugkraft:

14.71 kN

Geeignet für Kabeldurchmesser:40...50 mm, Freidrehender Kopf, Kopf-Ausführung:geschlossen, Max. Zugkraft:14,71 kN, Werkstoff:rostfreier Stahl