RUNPOTEC - RUN20420 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 25 - 20420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 11 mm
Kopfform - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9120045474589
Artikelnummer
RUN20420
Herstellernummer
20420
Hersteller
RUN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
11 mm
Kopfform:
sonstige
Länge:
250 m
Ersatz-Glasfaserstab Durchmesser 11 mm mit Edelstahl-Endhülsen, RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 12 mm, Glasfaserstab-Zuglast 6200 kg.


