Startseite

RUNPOTEC - RUN20414 Ersatzglasfaser-Einziehband A˜ 7,5mm-120 - 20414

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20414 Ersatzglasfaser-Einziehband A˜ 7,5mm-120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045474442

Artikelnummer

RUN20414

Herstellernummer

20414

Hersteller

RUN

Ersatz-Glasfaserstab Ø 7,5 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. , Glasfaserstab-Zuglast 3400 kg, Gesamtzuglast 330 kg. , Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 50 mm - 120 mm, Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie, durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen, Lieferumfang: 1 Stück Glasfaserstab Ø 7,5 mm mit Endhülsen (Anfang/Ende)